測定範囲0〜99%RH
精度±0.3℃、±2.5%RH
精度(℃)-
付属品高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約50
温度測定範囲(℃)-25〜70
測定対象温度、湿度(高精度)
通信方式光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
測定チャンネル温度 1ch ( 外付け /高精度タイプ)
動作環境-40 〜 80℃ 無線通信時 -30 〜 80℃
応答性90% 応答 : 約 7 分
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性IP64 (センサは除く)
データ記録件数8,000 個 x 2ch
記録間隔15通り・1秒〜60分
校正証明書付き