RTR-507B(英語版一般校正証明書付) Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 52979239

Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット温度測定範囲(℃)-25~70校正証明書付き注文コード52979239品番RTR-507B(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

精度±0.3℃、±2.5%RH付属品高精度温湿度センサ (SHB-3101)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19本体質量(g)約50温度測定範囲(℃)-25~70測定対象温度、湿度(高精度)湿度測定範囲(%)0~99インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)測定チャンネル数温度1ch、湿度1ch動作環境-40~80℃、無線通信時:-30~80℃電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年)応答性90%応答:約7分記録モードエンドレス/ワンタイム防水性IP64(センサは除く)データ記録件数8000×2ch記録間隔15通り、1秒~60分測定分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH校正証明書付き
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61576306
2021-06-03
用途: 輸出青果物低温処理
卸売・小売業

植物防疫所が事例紹介で使っているので間違いないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする