CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ダッチオーブンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
52987945
品番
UG-3049
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セットです。おき火・焚火で調理するダッチオーブンは、こだわりの本格派アウトドアクッキングができます。
材質
ダッチオーブン:本体・ふた=鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
ダッチオーブン:外径約320×高さ約165、リッドリフター:約100×約50×長さ約260
サイズ(cm)
ダッチオーブン:30
質量(kg/セット)
約9.3
収納寸法(mm)
外径約360×高さ約185