325300001 メモリーフォーム シートカバー(ミディアム) SELLE ROYAL 53313576

メモリーフォーム シートカバー(ミディアム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53313576
品番
325300001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,819

スローフィットフォームが入った、人間工学に基づいた表面形状を有するシートカバー
アンチスリップラバーがカバー内側にあり、サドルとカバーのズレを防止します。
SelleRoyalのサドルにも採用されるスローフィットフォームは、身体の接触点の形状に適合するようにフォームが変形し、均一な圧力分布を維持する低反発素材です。
ロードバイク、クロスバイクから、シティバイク、一般車まであらゆる自転車にオススメです。

幅(mm)
192
全長(mm)
277
質量(g)
242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53313576
2020-06-11
用途: クロスバイクサドルに使用
その他業種

新しく手に入れたクロスバイクのサドルに装てんしています。私には尻当りが良く快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする