タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの ガス圧力鍋
ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋3.2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374546
品番
LB-157
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(耐熱温度150℃)
容量(L)
3.2
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約387×208×204
質量(g)
1860
底面の厚さ(mm)
5.0(はり底を含む)