LB-158 ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L タマハシ 53374555 LB-158 ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L タマハシ 53374555 LB-158 ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L タマハシ 53374555 LB-158 ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L タマハシ 53374555 LB-158 ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L タマハシ 53374555

ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53374555 品番LB-158
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 容量(L)6 用途IH調理器対応 寸法(mm)約380×215×255 質量(g)3300 底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374555
2022-06-30
用途:
10L以下の圧力鍋、故障の為、急遽選択
卸売・小売業

突然の故障の為探しました、10L以上の業務用圧力鍋は試作等、少量が使いずらいので、6Lsizeが重宝していました、最近は6L以下は片手鍋が多く収納に難ありで両手鍋を探しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする