ククナキッチン
ククナキッチンの 料理道具
ククナキッチンの 鍋・釜・やかん
ククナキッチンの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
日本製アルミ両手鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53537409
品番
KKN-SP24R
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エコ調理:熱伝導率が良いので、弱火〜中火調理ができます
ヘルシー調理:こびりつきにくいので少量の油で調理できます
お手入れ簡単:汚れがつきにくいので簡単に汚れが落ちます
材質
本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:耐熱強化ガラス・フェノール樹脂
寸法(cm)
直径24×8