曜日別特売
CH2GLA40B-813-XC22 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625941

 

CH2GLA40B-813-XC22 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625941
CH2GLA40B-813-XC22 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625941

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
813
注文コード
53625941
品番
CH2GLA40B-813-XC22
参考基準価格(税別)¥51,980販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
813
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする