パール金属
ミッドナイトマーブル IH対応行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53971716
品番
HB-5107
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
442
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×195×125
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装