リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋
丸みのある底と高さのあるフチで吹きこぼれをブロック!吹きこぼれにくい両手鍋です。お手持ちのセイロ(直径19cm推奨)を使う時にも安定しやすいフチ形状。様々な調理に使いやすい18cm、自立するガラス蓋付きです。
- 材質
- 本体:ステンレス鋼、フタ:全面物理強化ガラス、本体・フタ取っ手:フェノール樹脂
- 厚さ(mm)
- 鍋底:0.5
- 寸法(mm)
- 長さ306×幅210×高さ153
- 質量(g)
- 717
- 対応
- IH(100V/200V)、ガスコンロ
- 満水容量(L)
- 2.7
- 内容量
- 1台
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ































