曜日別特売
HB-5118 ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 53971829

ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード53971829品番HB-5118
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×210×135質量(g)1025表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53971829
2024-02-13
用途: 独身寮 厨房
出光興産株式会社製造業

ナベのサイズ
特に気になったのが、鍋の高さ・・高さは鍋蓋の頂上からではなく賞味の鍋の淵から底板までとして戴きたい。鍋の実質容量がわかり難い。・・容量の記載はあるが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする