Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認半袖ポロシャツ E784
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54079035
品番
E784
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
材質
エコドットニット
色
ケイコウイエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
45
クラス
2
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合