CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
角型ダッチオーブン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54290155
品番
UG-3062
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ソロキャンプ・ツーリングに最適なミニサイズの角型ダッチオーブン。ふたの裏面を焼肉グリルとして使用可能(スマートグリルB6型で使えます)、カマドスマートグリルB6・B5型で使用可能
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
サイズ
ミニ
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×130×90
満水容量(mL)
750