ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
業務用両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
54583264
品番
NPDD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の圧力鍋で食材の下ごしらえからラーメンスープまで対応できます。
用途
200V電磁調理器でも使用可能です。
質量(kg)
約6.0
容量(L)
20
内寸(mm)
直径280×329
外寸法(mm)
403×310×405
最大炊飯量
約20合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54583264
NPDD20
87440823
20L
プロビッグ 両手圧力鍋
ワンダーシェフ
1個
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました