ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
業務用両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54583280
品番
NPDD30
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大容量の圧力鍋で食材の下ごしらえからラーメンスープまで対応できます。
用途
200V電磁調理器でも使用可能です。
質量(kg)
約8.0
容量(L)
30
内寸(mm)
直径345×330
外寸法(mm)
472×379×413
最大炊飯量
約28合