仕様
アクセサリタイプ インペラアセンブリ
併用可能製品 Kestrel 1000シリーズ
Kestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。