曜日別特売
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238

 

MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238
MKS-24 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803238

無加水鍋 24cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1台注文コード54803238品番MKS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。
食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。
食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。
専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。
栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。
耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。
丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。

材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)チャコールグレー質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする