アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アカオ しゅう酸 実用鍋 浅型(硬質)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
オールマイティーに使える万能鍋。
寸法(cm)
18
外径×深さ(Φmm×mm)
204×55
容量(L)
1.3
質量(kg)
0.28
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-4185-47
TKG品番
9-0040-0801