アカオ しゅう酸 実用鍋 浅型(硬質)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54811445 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オールマイティーに使える万能鍋。

寸法(cm)20 外径×深さ(Φmm×mm)228×59 容量(L)1.7 質量(kg)0.35 板厚(mm)0.9 アズワン品番64-4185-48 TKG品番9-0040-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする