パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの 鍋・釜・やかん
パークレーンの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
IH対応土鍋風卓上鍋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813738
品番
K-10661BK
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。
割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途
・ご家庭での普段使いとして。
・飲食店での鍋物の提供用として。
材質
アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約995
サイズ(cm)
24
容量(L)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×28.5×14.5
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません