パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの 鍋・釜・やかん
パークレーンの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ファーブ IH対応二色鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54813799
品番
K-10771BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内面ふっ素は白色を使用。
料理を映えさせます。
ガラス蓋で調理の状況も見やすく
つまみが自立式なので置き場所に困りにくい仕様です。
2色鍋は2つの味・2つの料理を同時に作れ時短にもなります。
用途
・ご家庭での普段使いとして。
・飲食店での鍋物の提供用として。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ふた/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂
色
ブルーグレー
区分
新品
質量(g)
約1800
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.7×29.7×14.2
満水容量(L)
4.7
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません