パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの 鍋・釜・やかん
パークレーンの 鍋蓋・つまみ
折りたためるマルチ伸縮カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814386
品番
K-10804BK
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
蓋の外側のシリコーン部位が3段階の高さに調節可能なので
使用用途が豊富。
使用しない時は縁部分をたたんでコンパクトに収納出来ます。
ガラス蓋の対応サイズは22cm・24cm・26cmとなります。
用途
・鍋やフライパンの調理用蓋として。
・電子レンジでの温めの際に使用するラップ代わりとして。
・冷蔵庫内での保存容器代わりとして。
(使用の際は平面でご使用下さい。)
材質
強化ガラス器具(全面物理強化)、シリコーンゴム、セラミック
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約600
サイズ(cm)
22・24・26用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×27.7×13(最大サイズ)
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません