仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定)
適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002
質量(kg)約3.0
色アッシュローズ
容量(mL)700
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224
立ち上がり時間約30秒
RoHS指令(10物質対応)対応