※本体
富士ホーロー
富士ホーローの 料理道具
富士ホーローの 鍋・釜・やかん
富士ホーローの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
コットン 18cmキャセロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54912437
品番
CTN-18W・SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シチューやラタトゥイユ、ポトフなどの煮込み料理に活躍する両手鍋。フタを外せばオーブン料理も可能です。
用途
200VIH使用可能
材質
ほうろう用鋼板、天然木
質量(kg)
1.09
色
スモークブルー
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×21×13.5