※本体

コットン 18cmキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54912446 品番CTN-18W・WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シチューやラタトゥイユ、ポトフなどの煮込み料理に活躍する両手鍋。フタを外せばオーブン料理も可能です。

用途200VIH使用可能 材質ほうろう用鋼板、天然木 質量(kg)1.09 ワインレッド 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×21×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする