カリタ
カリタの 料理道具
カリタの 鍋・釜・やかん
カリタの やかん
ドリップポットスリム 700CUW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012878
品番
52204
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
銅
質量(g)
360
本体寸法(mm)
230×100×190
底径(Φmm)
約97
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
700