カリタ
カリタの 料理道具
カリタの 鍋・釜・やかん
カリタの やかん
ドリップポットスリム 700SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012887
品番
52201
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8
質量(g)
360
本体寸法(mm)
240×100×190
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
約97
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
700