※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤液棒状温度計脚長

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55530572 品番801-53-07-02
参考基準価格(税別)¥9,792 販売価格(税込) ¥10,663
販売価格(税別)
9,694
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

温度範囲(℃)0〜+150 全長(mm)450 直径(Φmm)6.1 浸没線(mm)180 温度計の種類棒状温度計 TGK品番801-53-07-02 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 特殊用途工業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする