コスモ トルクオイル 15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード55556147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。

容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイル交換はメーカーのリコメンドに従って定期的におこなって下さい。
※新車の場合はなじみ期間終了時にオイル交換をおこなって下さい。
※オイル保管中には水分やじんあいが混入しないよう十分注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする