画像準備中

モービル モービルブLS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード55556664 品番85W-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

API GL-5に適合するギヤオイルで、特にリミテッドスリップデファレンシャル(LSD)機構付のデファレンシャルギヤに対応するよう設計されております。
ハイポイドギヤ、LSD機構付デファレンシャルギヤ等の過酷な条件下でのギヤの潤滑に適しています。

APIGL-5 容量(L)20 引火点(℃)216 流動点(℃)-36 危険等級V 動粘度(mm2/s)153(40℃)、15.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする