※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655416 品番TA411W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

温度センサーを備えた中堅モデル。
体感温度も演算可能なベストセラー機。

測定範囲(風速)秒速0.4m〜40m/s、(温度)-29.0〜+70.0℃ 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(温度)±1.0℃ 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10〜+55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする