※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 気象計器
イチネンTASCOの 風速計
ポケットサイズ風速計シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655468
品番
TA411RH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
寸法(mm)
127×45×28
質量(g)
121(本体電池含む)
電源
(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
測定項目
風速・温度・湿度・気圧・高度・方位
精度
気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m
角度の測定範囲(°)
方位:0〜360
分解能
気圧:0.1hPa、方位:1°
温度測定範囲(℃)
-29〜70
精度(%)
風速:±3、湿度:±2
精度(℃)
±0.5
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP67
湿度測定範囲(%)
10〜90
風速測定範囲(m/s)
0.6〜40
使用環境温度(℃)
-10〜55
測定精度(°)
±5
分解能(m)
高度:1
分解能(%)
0.1
分解能(m/s)
0.1