SIGMA(シグマ)
SIGMA(シグマ)の ブレーキフルード
ブレーキフルード DOT4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
55658216
品番
DOT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
本品は米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3 〜 5及び JIS K-2233-4 〜 5 種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格
DOT4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性