ギアオイル SUPER GEAR 85W-140

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(20L)注文コード55658636品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高粘度タイプ高性能ギヤオイル。
摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。
使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。

SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: BMWバイクのドライブシャフト用

純正からの入れ替え
変化を感じないほど
調子が悪くない。

対象商品 : 55658645
2022-07-16
用途: 工作機械のメンテナンス

ファイバーレーザー加工機の駆動軸には超高速加工に耐えうる高性能なギアが使われています。85W-140という粘度の工業用ギアオイルは固い方です。ガソリンスタンドやホームセンター、カー用品店に有る自動車用デフオイル、トランスミッションオイルは柔らかすぎて対応していませんし、まずこの粘度は在庫してません。なのでMonotaROさんで扱いが有って良かったです。1リットルボトルの容器でしかもキャップを外せば、手を汚さずそのまま注げるので、時間を省け、オイルの管理が楽になります。

対象商品 : 55658645
2022-10-09
用途: ランサーエボリューション9 デフオイル交換
長瀬一家自動車・二輪車・自転車関連業

粘度の高いオイルなので注入時には時間がかかりましたがデフギアのうなり音が軽減された上スムーズに走る感じです。価格も安いのでコスパ最高と言えるでしょう。

対象商品 : 55658645
2021-05-24
用途: ミッション・LSDに
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回ミッションとLSDに入れています。
トヨタハイポイドオイルからの乗り換え。
当たり前ですが明らかにLSDにはこちらのほうがいいですね。
安いし、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 55658645
2020-12-29
用途: 機械式LSDの入ったリアデフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

チャタリングも無く効きも良好であり、安価で大変助かっております。

対象商品 : 55658645
2021-03-09
用途: LSDオイル交換時
医療・福祉・介護関連業

クスコのLSDに使用しました。
クスコのLSDはクスコのオイルじゃないと音が出やすいですが、これは大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55658645
2019-02-22
用途: 良いです。
医療・福祉・介護関連業

クスコのLSDが入ってるため、今まではクスコのLSD用85W-90を使ってましたが、こちらに交換。
85W-140なのに80W-90と価格が同じなのは非常に良いです。
チャタリングも起きずいい感じです。次回も使う予定です。

対象商品 : 55658645
2019-04-12
用途: LSD装着のリアデフに使用
製造業

85w240がベストですがこの140でも大丈夫です コキコキ音はしません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする