棒状温度計

(50件のレビュー)
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)0〜100 注文コード55810247 品番72748(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は温度測定範囲・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。

温度測定範囲(℃)0〜100 1目盛(℃)1 直径×長さL(Φmm×mm)6×153 用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 質量(g)11 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07653143
2025-08-31
用途:
温水を作るために使用。

相当前になりますけども、理科の実験に使った使用感をイメージして購入しました。全く同じで何か懐かしく感じました。

対象商品:
07653143
2024-03-18
用途:
お湯の温度測定
農・林・水産業

デジタルの温度計もあるが、数値が信用できないのでこちらの方が信用できそうなので購入しました。安くて満足。

1人が参考にしています
対象商品:
07653177
2024-05-28
用途:
農作業用

水温や気温、土壌の温度と色々な温度の測定に安価で使いやすい。測定器メーカとしてのブランド・シンワ測定の精度を信頼して使ってます。

対象商品:
07653186
2023-05-30
用途:
ハウス内の温度測定
農・林・水産業

ハウス内の温度測定に使用しています。シンワ測定 金属ケースとセットで使用しています。
数年使っているが問題ありません。

対象商品:
07653152
2022-11-23
用途:
煙突の温度測定
株式会社尾鷹林業 様 (製造業)

上部に固定できる物があれば使用しやすい。

現在針金で手製のフックを使い使用している。

対象商品:
07653143
2022-12-29
用途:
冷凍庫の温度管理

製品や梱包に関しては問題なく、なかなか近所に販売しているところがなく助かりました。

対象商品:
07653143
2022-01-19
用途:
実験
教育・研究機関

その日に頼んでその日に来たのには驚きました!すぐに必要だったのでほんとに感謝です!

対象商品:
07653143
2021-08-07
用途:
温度測定

夏場にエアコンの吹き出し温度の測定に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする