プラスチック寒暖計

(17件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(cm)25 材質(本体)ポリスチロール 注文コード55811087 品番48356(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

読みやすい目盛数字を採用しました。
カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。

温度測定範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)1 ブルー 材質(本体)ポリスチロール 質量(g)48 幅(cm)4 精度(℃)±1 全長(cm)25 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 厚さ(cm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
バイク整備作業
製造業

低温域での気温測定に使用。適正精度で満足しております。

対象商品:
34815094
2024-12-17
用途:
じゃがいもの種芋を保存する時の温度管理など
製造業

春植えの種芋を購入して春まで保存するのですが、寒い日は外気温が氷点下になることがあるので、保存場所が氷点下にならないように時々寒暖計を見て管理しています。

対象商品:
34815094
2023-10-16
用途:
環境測定用具として
医療・福祉・介護関連業

文字が大きく読み取りが容易な寒暖計でした。(これまで使用していた物との比較ですが)
価格的にも納得できる製品と思いました。

対象商品:
34815085
2023-05-15
用途:
外気温や、温泉の温度の見える化
吉田屋旅館 様 (サービス業)

安価で、温度が見やすく大変重宝しています。
上部に穴が開いているため、リングや、紐などを通して、つるすのにも大変べんりですし、ガラス部が保護されていて壊れにくく安心です。
数字部の表示がおおきいので見やすいので、眼鏡をかけなくても温度を確認できます。

対象商品:
34815094
2023-05-07
用途:
普通の生活で
畠中登記測量事務所 様 (その他業種)

昔ながらのシンプルさ、見やすさ、安さの点で満足しています。
よく言えば赤い表示がもう少し大きければ大満足です。

2022-08-09
用途:
エアコンのメンテナンスに使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンのメンテナンスに使用します
見やすく 使いやすいと思います。

対象商品:
34815085
2022-07-07
用途:
工場内、軽作業
サービス業

工場内のいたるところに置いています。
常に夏は温度管理が必要なので大変重宝しております。

2022-03-23
用途:
室内での育種
教育・研究機関

1℃刻みで見やすいです。以前は小さなものを使っていましたが、この大きさだとある程度離れていても読めるのでよかったです。今回はリピート購入となります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする