温度計 丸型

(11件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)70 注文コード55812995 品番72689(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番・質量など6種類から選べます 他の種類を見る

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。

精度(℃)-20〜40℃:±2、それ以外:±4 用途温度の測定に使用する温度計 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)70 測定範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類温度計 丸型 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541995
2024-05-03
用途:
室温と冷凍庫に
その他業種

精度がどうなのかわからないので不安ですけれど、シンワ測定ならそんなに悪くないだろうと信用して購入しました。
温度計って規格とかないのかなあ、と思います。
個体差が大きいようだと使えないですからね。

対象商品:
68541977
2023-12-06
用途:
凍結防止剤散布時
建設業・工事業

散布前の温度測定に以前より使用していたものが破損し急遽購入しました。
お安く、すぐに配達してくださって助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
68541986
2023-05-31
用途:
工場の温度管理

大きさもちょうどよく見やすいのでリピートしたいと思います

対象商品:
68541986
2021-09-27
用途:
観光地の土産品についている温度計が壊れたが、想い出の品だったので取り寄せ交換
有限会社 丸亀 様 (不動産業)

想い出が蘇って良かった。ついでに他 数種類の温度計を購入 事務所用・居間用など用途に合わせて使っています。価格もリーズナブルで購入し易く、表示板もはっきりしていて見やすいと思います。

対象商品:
68541995
2020-08-05
用途:
バイクや車に

電源要らずで省スペース、誤差があっても一定なので信頼できます。
落下させると針がずれてしまうようですが、フタを開けて針を動かして調整しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68541977
2020-11-12
用途:
物干し場の気温確認

棒状より見やすいので何かと好都合。現在使用中の棒型を順次こちらに変更する予定。

対象商品:
68541995
2020-05-14
用途:
車内の温度計として
製造業

車のメーター付近に貼って使用しています。 いまのところ大丈夫ですがこれから暑くなって停車時の車内気温が50℃を越えるような場合壊れるかもしれません。
70℃位まで計測できれば大満足なのですが...

1人が参考にしています
対象商品:
68541995
2020-03-23
用途:
植物苗の温度管理
運輸・通信業

苗の温度管理のため購入。棒タイプで小さい温度計は見にくいのですが、これは一目瞭然とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする