温度計 プチサーモ スクエア

(7件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)120 寸法(mm)120×28×7 注文コード55813126 品番48705(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。

温度測定範囲(℃)-30〜+50 1目盛(℃)2 寸法(mm)120×28×7 用途温度の測定に使用する温度計 材質本体:ポリスチレン樹脂 全長(mm)120 ホワイト 質量(g)11 タイプたて 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
室内 屋外の気温測定

文字盤とのコントラスト
メモリの色
それぞれ見やすく
高齢者でも満足です
メーカー品なので誤差も少ない
のでとても役立っています

対象商品:
68542205
2023-04-15
用途:
屋外の気温を確認するため

ベランダの物干し竿の直射日光が当たらない部分に貼り付けて一年半くらい経ちますが劣化すること無く働き続けています。

対象商品:
68542214
2020-12-16
用途:
インコの体温管理
平工務店 様

鳥の籠につけて体温管理をしています。小さくてかわいいです。色も鳥の色なので満足してます。

対象商品:
68542196
2020-03-12
用途:
外気温の確認用
建設業・工事業

趣味の園芸用に外気温を確認するために軒下にぶら下げています。コンパクトで価格も安いので2個目の購入を考えています。

対象商品:
68542205
2020-02-04
用途:
環境測定用に
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた温度計が読み取りにくくなったので購入。思ったより小さくて、1度の読みが少し見えにくくなったかも…。価格が安かったし、十分満足はしていますが。

対象商品:
68542205
2018-02-12
用途:
育苗箱の温度管理

・大き過ぎず、どこにでも設置でき、目盛りも大きく見やすいです。

対象商品:
68542284
2018-02-07
用途:
室温の確認

シンプルなデザイン、サイズも大き過ぎず小さ過ぎずちょうど良く、温度も見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする