曜日別特売
72957(校正証明:一般) 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定 55813248

72957(校正証明:一般) 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定 55813248
72957(校正証明:一般) 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定 55813248
72957(校正証明:一般) 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定 55813248

温度計 プチサーモ ツイン室内・室外

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55813248品番72957(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強力マグネットで窓ガラスに固定できます。

用途
室外と室内の気温を測定する温度計
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)46精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542311
2017-02-10
用途: 外気温を知りたいとき
有限会社かくたにいも工房

直射日光が当たる場所だと室温とほぼ同じでした。比較的日陰になる窓を見つけるのが困難でした。また、今の窓は二重ガラスが一般的なので、くっつきも少し弱いようです。
今までのものよりは外気温の目安になるので、役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする