画像準備中

AC100V セットモデル マイクロステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比- セット内容モータ(SM5422-3210)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A) 注文コード56311736 品番FA511M422D
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は減速比・セット内容など61種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(SM5422-3210)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A) 減速比- 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 シャフト両軸 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜200 定格電流(A/相)0.35 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□42 適合ギヤヘッド42mm ドライバ種類マイクロステップ 最大静止トルク(N・m)0.185以上 モータ長(mm)41 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする