セット内容モータ(SM5603-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)
減速比-
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
シャフト両軸
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜200
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□60
適合ギヤヘッド42mm
ドライバ種類マイクロステップ
最大静止トルク(N・m)1.7以上
モータ長(mm)89
モデル標準モデル