セット内容モータ(SM5421-32XE40)、ドライバ(F5PAA035P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)
減速比-
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
シャフト片軸
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜200
定格電流(A/相)0.35
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□42
適合ギヤヘッド42mm
ドライバ種類マイクロステップ
最大静止トルク(N・m)0.13以上
モータ長(mm)51.3
モデルエンコーダ付モデル