セット内容モータ(SM5861-72CXA40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A)
減速比3.6
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
シャフト片軸
電源五相
許容トルク(N・m)4.5
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜200
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.2
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□86
適合ギヤヘッド90mm
ドライバ種類マイクロステップ
モータ長(mm)131
バックラッシュ0.35°以下
モデル低バックラッシュギヤ付モデル