画像準備中

AC100V セットモデル マイクロステップ

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比7.2 セット内容モータ(SM5861-72CXB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A) 注文コード56312208 品番FA512M861S-CX7.2
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は減速比・セット内容など61種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(SM5861-72CXB40)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブルCN3:1m品(FC5S0010A) 減速比7.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 シャフト片軸 電源五相 許容トルク(N・m)9 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜200 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.1 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□86 適合ギヤヘッド90mm ドライバ種類マイクロステップ モータ長(mm)131 バックラッシュ0.22°以下 モデル低バックラッシュギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする