曜日別特売
KBF-4501 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 56407173

 

KBF-4501 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 56407173
KBF-4501 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 56407173

シャトルシェフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)4.3
タイプ4~6人用
トマト
内容量1個注文コード56407173品番KBF-4501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。

トマト容量(L)4.3仕様20cm両手、ごはん4.5カップ(5合)までタイプ4~6人用エコマーク認定認定対応IH材質(フタ)ステンレスエコマーク認定番号10 146 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする