※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SP 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
注文コード
57095003
品番
SP-6C
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(Φmm)
5
寸法E1(Φmm)
6
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
39
寸法M(mm)
22
寸法M1(mm)
14
寸法P(mm)
7
寸法l(mm)
29.5
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材