曜日別特売
6300070236 熱中症注意看板【大】ストップ!!熱中症 予防と対処 1100×1400 グリーンクロス 57439877

熱中症注意看板【大】ストップ!!熱中症 予防と対処 1100×1400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57439877
品番
6300070236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

熱中症対策の立て看板です。自立用鉄枠付で、地面に置くだけで設置可能で移動も簡単です。鉄板にラミネート加工をほどこした無反射仕様のインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。

用途
熱中症への注意喚起に。
仕様
板面:無反射
寸法(mm)
看板:高さ1400×幅1100、鉄枠:高さ1610×幅1110
表示内容
ストップ!!熱中症 予防と対処
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする