両手圧力鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57611095 品番 RAN-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。

付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) 仕様IH・ガス対応 セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 質量(kg)2.85 容量(L)3 弁仕様調圧弁:スプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×238×160(圧力フタ込み)、なべ:370×238×98(ハンドル含む) 圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする