質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10〜60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0〜80%RH [±3%]、80〜100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01〜83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz〜3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
温度測定範囲(℃)-10〜60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20〜60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec〜(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)0〜80(いずれも30℃の時)