MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 雪平鍋
プロガストIIアルミ両口雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57784108
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ガス火専用のプロ仕様雪平鍋です。
材質
本体/アルミニウム(ミラー仕上)、ハンドル/天然木
板厚(mm)
1.8
内径×深さ(mm)
160×70
アズワン品番
64-9072-40
呼び寸法(cm)
16
満水容量(L)
1.25